GENERAL CABLE C6048A.41.10 コンピュータ ケーブル 18 Awg 6 導体 16/30
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンピュータケーブル |
ケーブルタイプ | 個別にホイルシールド |
キャパシタンス | 25.7 pF / ft |
色 | グレー |
導体サイズ | 18 AWG |
導体タイプ | 撚り銅、ツイストペア |
外装材 | コンダクター |
絶縁 | プレミアムグレードの色分けされたポリエチレン |
断熱材 | プレミアムグレードの色分けされたポリエチレン |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 1000ft。 |
NECの記事 | 800 |
公称外径 | 0.556 " |
指揮者の数 | 12 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
シールド | 個別にシールドされたペア。 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、最小、フォイルフェーシング; 撚り線錫メッキ銅ドレイン線各ペア |
シールド材 | ホイル |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
ストランジング | 16/30 |
温度。 範囲 | -4~176 |
垂直トレー燃焼試験 | UL 70,000BTUに適合 |
電圧 | 30 |
船の重量(kg) | 8.24 |
船高(cm) | 26.2 |
船の長さ(cm) | 26.99 |
船幅(cm) | 26.99 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シールド | ケーブルタイプ | 導体サイズ | ストランジング | 電圧 | 導体タイプ | 絶縁 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0600A.41.10 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、最小、フォイルフェーシングアウト。 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 | 遮蔽された | 24 AWG | 7/32 | 300 | 撚り銅、ツイストペア | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) | コンピュータケーブル | ¥73,546 | ||
C0603A.41.10 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、最小、フォイルフェーシングアウト。 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 | 遮蔽された | 24 AWG | 7/32 | 300 | 撚り銅、ツイストペア | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) | コンピュータケーブル | ¥198,479 | ||
C0650A.41.10 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、最小、フォイルフェーシングアウト。 65%錫メッキ銅ブレード | フォイル/ブレードシールド | 22 AWG | 7/30 | 300 | 撚り銅、2ツイストペア | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) | コンピュータケーブル | - | 見積依頼
| |
C0654A.41.10 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、最小、フォイルフェーシングアウト。 65%錫メッキ銅ブレード | フォイル/ブレードシールド | 22 AWG | 7/30 | 300 | 撚り銅、ツイストペア | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) | コンピュータケーブル | ¥524,972 | ||
C0663A.41.10 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、最小、フォイルフェーシングアウト。 65%錫メッキ銅ブレード | フォイル/ブレードシールド | 22 AWG | 7/30 | 300 | 撚り銅、ツイストペア | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) | コンピュータケーブル | ¥1,855,998 | ||
C0720A.41.10 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、最小、フォイルフェーシングアウト。 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 | 遮蔽された | 22 AWG | 7/30 | 300 | 撚り銅、ツイストペア | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) | コンピュータケーブル | ¥93,032 | ||
C0721A.41.10 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、最小、フォイルフェーシングアウト。 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 | 遮蔽された | 22 AWG | 7/30 | 300 | 撚り銅、ツイストペア | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) | コンピュータケーブル | ¥134,678 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。