GENERAL CABLE C3065.41.86 制御ケーブル 18 Awg 6 導体
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 通信ケーブル |
ケーブルタイプ | フォイルシールド |
キャパシタンス | 48.0 pF / ft |
色 | ナチュラル |
導体サイズ | 18 AWG |
導体タイプ | 撚り線裸銅 |
外装材 | コンダクター |
絶縁 | プレミアムグレードの色分けされたPVC |
断熱材 | プレミアムグレードの色分けされたPVC |
ジャケットカラー | ナチュラル |
ジャケット素材 | Flexguard(R)PVC |
長さ | 1000ft。 |
NECの記事 | 725、800 |
公称外径 | 0.23 " |
指揮者の数 | 6 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
シールド | 100%オーバーラップの25%アルミ/ポリエステルホイル、最小; 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 |
シールド材 | ホイル |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
ストランジング | 紀元前7月26日 |
温度。 範囲 | -4~167 |
電圧 | 150 |
船の重量(kg) | 22.23 |
船高(cm) | 26.2 |
船の長さ(cm) | 26.99 |
船幅(cm) | 26.99 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 絶縁 | ジャケット素材 | 公称外径 | 指揮者の数 | シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3163.41.86 | プレミアムグレード、色分け済み | フッ素重合体 | 0.178 " | 4 | 100%アルミニウム/ポリエステル箔、25%オーバーラップ; 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 | ¥262,690 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。