GEMTOR MRW-50S 男性定格ウインチ 50 フィート 310 ポンド イエロー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男はウィンチを評価しました |
ケーブル径 | 3 / 16 " |
色 | イエロー |
ハードウェア材料 | 鍛鋼 |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
長さ | 50ft。 |
線材 | ステンレス鋼 |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | アンカレッジコネクタなし |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | スイベルインジケータースナップフック |
抗張力 | 3700ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8425190000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。