入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量インジケーター |
接続サイズ | 1 FNPT |
フィッティング | 真鍮 |
フローレンジ | 8〜60 gpm |
GPM最大 | 60 |
高さ | 2 13 / 32 " |
住宅資材 | 真鍮 |
長さ | 2 5 / 16 " |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 212 F |
Oリング | バイトン |
タイプ | ローター |
幅(Width) | 3 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9026104000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 接続サイズ | フローレンジ | 高さ | 住宅資材 | 長さ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFI155420 | 3 1 / 16 " | 1/4FNPT | 0.5〜5 gpm | 2.375 " | ポリプロピレン | 1 43 / 64 " | 100 @ 70F、40 @ 180F | 180 F | ¥26,069 | |
RFI155480 | 3 1 / 16 " | 1/2FNPT | 4〜20 gpm | 2.375 " | ポリプロピレン | 1 43 / 64 " | 100 @ 70F、40 @ 180F | 180 F | ¥22,146 | |
RFI142541 | 3" | 1/4FNPT | 0.5〜5 gpm | 2.375 " | 真鍮 | 1 43 / 64 " | 200のプサイ | 212 F | ¥56,758 | |
RFI142542 | 3" | 1/2FNPT | 4〜20 gpm | 2.375 " | 真鍮 | 1 43 / 64 " | 200のプサイ | 212 F | ¥58,990 | |
RFI180392 | 3 15 / 16 " | 3/4FNPT | 5〜30 gpm | 2.5 " | 真鍮 | 2 5 / 16 " | 200のプサイ | 212 F | ¥57,661 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。