入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体フロースイッチ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続サイズ | 1/4FNPT |
連絡先の評価 | 20VA |
注ぐ速さ | 250cc /分 |
材料 | 真ちゅう、ポリスルホン、SS、バイトン、エポキシ |
最大周りの派遣社員。 | 225 F |
最大流体温度 | 225 F |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
最小周りの派遣社員。 | -20F |
最小流体温度 | -20F |
推奨されるろ過(ミクロン) | 50 |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | ピストン |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 注ぐ速さ | 材料 | 最大流体温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-926 26938 | 真鍮 | 50cc /分 | 真ちゅう、ポリスルホン、SS、バイトン、エポキシ | 225 F | ¥97,900 | |
FS-926 26939 | 真鍮 | 100cc /分 | 真ちゅう、ポリスルホン、SS、バイトン、エポキシ | 225 F | ¥95,223 | |
FS-926 26941 | 真鍮 | 150cc /分 | 真ちゅう、ポリスルホン、SS、バイトン、エポキシ | 225 F | ¥99,734 | |
FS-926 26942 | 真鍮 | 200cc /分 | 真ちゅう、ポリスルホン、SS、バイトン、エポキシ | 225 F | ¥95,223 | |
FS-926 26944 | 真鍮 | 300cc /分 | 真ちゅう、ポリスルホン、SS、バイトン、エポキシ | 225 F | ¥71,783 | |
FS-926 26951 | ステンレス鋼 | 50cc /分 | SS、バイトン、エポキシ | 300 F | ¥159,687 | |
FS-926 26952 | ステンレス鋼 | 100cc /分 | SS、バイトン、エポキシ | 300 F | ¥114,152 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。