入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 聴診器 |
材料 | アルミ鋼プローブと針 |
個数 | 2 |
タイプ | 第1章 |
のために使用される | エンジンノイズの特定 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。