入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュピンプライヤー |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
顎の長さ | 2" |
ジョー幅 | 1" |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1.25 " |
鼻のタイプ | 30度オフセット |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 3 / 4 " |
タイプ | 30度オフセット |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 顎の長さ | ジョー幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 先端幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3888D | 2.5 " | 1.5 " | 12 " | 1 / 4 " | 80度オフセット | ¥8,200 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。