入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットテスター |
容量 | 6Vと12V |
タイプ | 低い電圧 |
UPC | 082171001291 |
のために使用される | DCのテスト |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 9.53 |
HSコード | 9030820000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 容量 | のために使用される | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3984 | 24 V | 試験回路 | ¥8,601 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。