GE LIGHTING LU400/DX 高圧ナトリウムランプ Ed28 400w
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDランプ |
ANSIコード | S51 |
平均電球寿命 | 15,000時間 |
平均寿命 | 15,000時間 |
基底型 | モーグルスクリュー(E39) |
電球径 | 3-1 / 2」 |
電球技術 | 高圧ナトリウム |
色温度 | 2200K |
CRI | 70 |
器具タイプ | オープン/クローズド |
同封の備品用 | 有り |
初期ルーメン | 37,400 |
ランプ指定 | LU400 / DX |
ランプ径 | 3.5 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | ED28 |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
ルーメン | 37,400 |
最大全体の長さ | 9" |
平均ルーメン | 34,400 |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体的なランプ形状 | ED |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
出力 | 400 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8539320020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。