GE LIGHTING LU1000/SBY/LL 高圧ナトリウムランプ E25 1000w
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDランプ |
ANSIコード | S52 |
平均電球寿命 | 40,000時間 |
平均寿命 | 40,000時間 |
基底型 | モーグルスクリュー(E39) |
電球技術 | 高圧ナトリウム |
色温度 | 2100K |
CRI | 22 |
器具タイプ | Open |
初期ルーメン | 127,000 |
ランプ指定 | LU1000 / SBY / XL |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | E25 |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
ルーメン | 127,000 |
最大全体の長さ | 15.125 " |
平均ルーメン | 127,000 |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体的なランプ形状 | E |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
出力 | 1000 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 45.47 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8539320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 初期ルーメン | ランプ指定 | ルーメン | 最大全体の長さ | 平均ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1000 / ECO | 24,000時間 | 24,000時間 | 130,000 | LU1000 / ECO | 130,000 | 15 " | 117,000 | ¥15,416 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。