入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDランプ |
ANSIコード | S52 |
平均電球寿命 | 24,000時間 |
平均寿命 | 24,000時間 |
基底型 | モーグルスクリュー(E39) |
電球径 | 3-1 / 8」 |
電球技術 | 高圧ナトリウム |
色温度 | 2100K |
CRI | 22 |
器具タイプ | Open |
初期ルーメン | 130,000 |
ランプ指定 | LU1000 / ECO |
ランプ径 | 3.125 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | E25 |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
ルーメン | 130,000 |
最大全体の長さ | 15 " |
平均ルーメン | 117,000 |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体的なランプ形状 | E |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
UPC | 043168440585 |
出力 | 1000 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8539320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 初期ルーメン | ランプ指定 | ルーメン | 最大全体の長さ | 平均ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1000 / SBY / LL | 40,000時間 | 40,000時間 | 127,000 | LU1000 / SBY / XL | 127,000 | 15.125 " | 127,000 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。