入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LED交換用電球 |
電球径 | 1" |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
ルーメン | 1650 LM |
公称長さ | 4フィート |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120から277 VACへ |
出力 | 11W |
船の重量(kg) | 0.2 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ルーメン | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED7DR20/850 120 | 470 LM | 3-5 / 8」 | 120 VAC | 7W | ¥1,797 | ||
LED13DBR40/850 120 | 1070 LM | 6-3 / 8」 | 120 VAC | 13W | ¥3,629 | ||
LED4DCAM-AGC-2BT | 300 LM | 4-1 / 4」 | 120 VAC | 4W | ¥414 | ||
LED19A50/150/827 120 | 650/1300/2155ルーメン | 5-3 / 8」 | 120 VAC | 19W | ¥3,878 | ||
LED4.5MR1682735 12 | 380 LM | 1-3 / 4」 | 12 VAC | 4.5W | ¥2,488 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。