GE LIGHTING LBR24A048MM840VQLTWHTE LED凹型トロファー 4000K 5000 lm 53W
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 凹型トロファ |
認証 | DLC 4.0 |
色温度 | 4000K |
CRI | 80 |
フィクスチャワット数 | 53.0 |
高さ | 4.5 " |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 47 45 / 64 " |
ルーメン | 4800 |
ワットあたりのルーメン | 130.0 |
公称寸法 | 2 'x 4' |
定格寿命 | 50,000時間 |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 23 57 / 64 " |
船の重量(kg) | 11.97 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色温度 | ワットあたりのルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LBR24A048MM835VQLTWHTE | 3500K | 130.0 | ¥84,902 | ||
LBR24A048MM835VQLTWHTEL | 3500K | 117.0 | ¥186,594 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。