入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDランプ |
ANSIコード | H37 |
平均電球寿命 | 20,000時間 |
平均寿命 | 20,000時間 |
基底型 | モーグルスクリュー(E39) |
電球径 | 3-1 / 2」 |
電球技術 | 水銀蒸気 |
色温度 | 3900K |
CRI | 50 |
器具タイプ | オープン/クローズド |
同封の備品用 | 有り |
初期ルーメン | 11,200 |
ランプ指定 | HR250DX37 |
ランプ径 | 3.5 " |
ランプ仕上げ | デラックスホワイト |
ランプ形状 | ED28 |
ランプの種類 | 水銀蒸気 |
ルーメン | 11,200 |
最大全体の長さ | 8.25 " |
平均ルーメン | 7840 |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体的なランプ形状 | ED |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
出力 | 250 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8539320040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。