入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CFLバラスト |
バラスト係数 | ノーマル |
バラストファミリー | ProLine(R) |
バラストタイプ | エレクトロニック |
寸法リファレンス | A38 |
高さ | 2.375 " |
入力ワット | 54 |
長さ | 5" |
光出力 | ノーマル |
最小開始温度 | -20度F |
ランプの数 | 2 |
力率 | 0.98を超える |
開始タイプ | プログラムされた |
UPC | 043168714457 |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 1" |
配線タイプ | シリーズ |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
モデル | 高さ | 入力ワット | ランプの数 | 力率 | 開始タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEC-218-MVPS-3W | 1" | 39 | 2 | 0.97を超える | プログラム/高速 | 2 2 / 5 " | ¥6,273 | |
GEC-242-MVPS-3W | 1 2 / 5 " | 43/44 | 1 | 0.99/0.96 | プログラムされた | 3" | ¥8,497 | |
GEC213-MVPS-3W | 1" | 29 | 2 | 0.98を超える | プログラム/高速 | 2 2 / 5 " | ¥6,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。