入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CFLバラスト |
バラスト係数 | ノーマル |
バラストファミリー | ProLine(R) |
バラストタイプ | エレクトロニック |
寸法リファレンス | A38 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 1" |
入力ワット | 29 |
長さ | 5" |
光出力 | ノーマル |
最小開始温度 | -20度F |
ランプの数 | 2 |
力率 | 0.98を超える |
開始タイプ | プログラム/高速 |
全高調波歪み | 10%未満 |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 2 2 / 5 " |
配線タイプ | シリーズ |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8504100000 |
モデル | 高さ | 入力ワット | ランプの数 | 力率 | 開始タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEC-218-MVPS-3W | 1" | 39 | 2 | 0.97を超える | プログラム/高速 | 2 2 / 5 " | ¥6,302 | |
GEC226-MVPS-3W | 2.375 " | 54 | 2 | 0.98を超える | プログラムされた | 1" | ¥7,611 | |
GEC-242-MVPS-3W | 1 2 / 5 " | 43/44 | 1 | 0.99/0.96 | プログラムされた | 3" | ¥8,534 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。