GE LIGHTING GE080/MV/D24T1-A LEDドライバー 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDドライバ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から85度C |
高さ | 1 13 / 64 " |
入力電流 | 0.85 AAC |
入力電圧 | 23から25.5 VACへ |
長さ | 9.5 " |
出力電流 | 3.3ADC |
出力電圧 | 23 VDC |
出力 | 80W |
幅(Width) | 1 45 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8504409520 |
プロダクト | モデル | 出力電圧 | 周りの派遣社員。 範囲 | 高さ | 力率 | 幅(Width) | 入力パワー | 入力電圧 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED21T8 / DR / D / 2L | 27から33 VDCへ | -4度から104度F | 1" | 0.9 | 1 19 / 64 " | 21 | 120から277 VACへ | 調光可能なLEDドライバー | ¥2,747 | ||
LED9T8 / DR / 2L | 29 VDC | -4度から104度F | 1" | 0.9 | 1 19 / 64 " | 18 | 120から277 VACへ | LEDドライバ | ¥741 | ||
LED25T8 / DR / 2L | 29 VDC | - | 1.187 " | 0.90 | 1 27 / 32 " | 50 | 120から277 VACへ | LEDドライバ | ¥2,195 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。