入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子安定器 |
アンペアAC | 1.24〜0.20 |
バラスト係数 | 0.87 |
バラストファミリー | ProLine(TM) |
高さ | 1 11 / 16 " |
入力ワット | 48〜138 |
ランプの種類 | T12ランプ |
長さ | 9.5 " |
光出力 | ノーマル |
最小開始温度 | 0度F |
ランプの数 | 1 or 2 |
力率 | 0.98を超える |
開始タイプ | インスタント |
全高調波歪み | 10%未満 |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 1.187 " |
配線タイプ | 並列シミュレーションの設定 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 高さ | 入力ワット | 最小開始温度 | 開始タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE-240-RS-MV-N | 0.63〜0.13 | 1 5 / 16 " | 28〜75 | 50度F | 急速な | ¥5,338 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。