GE LIGHTING FLE15/2/R30/D/CD ねじ込み式 Cfl 非調光 6500k R30
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ込み式CFL |
平均電球寿命 | 10,000時間 |
平均寿命 | 10,000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | デイライト |
色温度 | 6500K |
CRI | 82 |
調光可能/調光不可 | 非調光 |
白熱相当(ワット) | 60 |
初期ルーメン | 650 |
ランプ指定 | FLE15 / 2 / R30 / D |
ランプ形状 | R30 |
ランプトーン | デイライト |
ランプの種類 | リフレクター-R / BR |
ルーメン | 650 |
最大全体の長さ | 5.5 " |
平均ルーメン | 520 |
最小開始温度 | 5度F |
全体的なランプ形状 | R |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 15 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8539310060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ルーメン | バルブトーン | 色温度 | 最大全体の長さ | 平均ルーメン | 全体的なランプ形状 | 出力 | 初期ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLE11 / 2 / A19 / XL | 500 | ソフトホワイト | 2700K | 4.25 " | 400 | A | 11 | 500 | ¥312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。