入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ込み式CFL |
平均電球寿命 | 10,000時間 |
平均寿命 | 10,000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | ソフトホワイト |
色温度 | 2700K |
CRI | 82 |
調光可能/調光不可 | 非調光 |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
白熱相当(ワット) | 40 |
初期ルーメン | 500 |
ランプ指定 | FLE11 / 2 / A19 / XL |
ランプ形状 | A19 |
ランプトーン | ソフトホワイト |
ランプの種類 | 形状 |
ルーメン | 500 |
最大全体の長さ | 4.25 " |
平均ルーメン | 400 |
最小開始温度 | 5度F |
全体的なランプ形状 | A |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 11 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8539310060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ルーメン | バルブトーン | 色温度 | 最大全体の長さ | 平均ルーメン | 全体的なランプ形状 | 出力 | 初期ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLE15 / 2 / R30 / D / CD | 650 | デイライト | 6500K | 5.5 " | 520 | R | 15 | 650 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。