GE LIGHTING F32T8/SP35/U6/ECO U字形蛍光ランプ 3500k 昼光色
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
アイテム価格 | U字型蛍光灯 |
平均電球寿命 | 20,000時間 |
平均寿命 | 20,000時間 |
基底型 | ミディアムバイピン(G13) |
曲げ半径 | 6" |
電球径 | 1" |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | 普通 |
色温度 | 3500K |
CRI | 75 |
初期ルーメン | 2750 |
ランプ指定 | F32T8 / SP * / U / 6 / ECO |
ランプ径 | 1" |
ランプ形状 | T8 |
ランプトーン | 普通 |
ランプの種類 | U字型 |
長さ | 22.5 " |
ルーメン | 2750 |
最大全体の長さ | 22.5 " |
平均ルーメン | 2475 |
全体的なランプ形状 | T |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
開始タイプ | 急速な |
電圧 | 137 |
出力 | 32 |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 60.45 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8539310060 |
原産国 | CN |
モデル | ランプ指定 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ランプトーン | ルーメン | 平均ルーメン | 最小開始温度 | 開始タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F26T8SPX35 / U / ECO | F26T8SPX35 / U / ECO | 30,000時間 | 30,000時間 | 普通 | 2250 | 1900 | 59度F | 急速な | ¥1,700 | |
F26T8SPX41 / U / ECO | F26T8SPX41 / U / ECO | 30,000時間 | 30,000時間 | クール | 2250 | 1900 | 59度F | 急速な | ¥701 | |
F29T8SPX35 / U / ECO | F29T8SPX35 / U / ECO | 30,000時間 | 30,000時間 | 普通 | 2500 | 2200 | 59度F | 急速な | ¥637 | |
F29T8SPX41 / U / ECO | F29T8SPX41 / U / ECO | 30,000時間 | 30,000時間 | クール | 2500 | 2200 | 59度F | 急速な | ¥637 | |
F32T8 / SPX35 / U6 / ECO | F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO | 20,000時間 | 20,000時間 | 普通 | 2800 | 2622 | - | 急速な | ¥4,526 | |
F32T8 / SPX41 / U6 / ECO | F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO | 20,000時間 | 20,000時間 | クール | 2800 | 2622 | - | 急速な | ¥4,407 | |
F31T8 / SPX30 / U / ECO | F31T8SPX * / U / ECO | 24,000時間 | 24,000時間 | 暖かい | 2775 | 2636 | - | 急速な | ¥3,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。