入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 38.625 " |
平均寿命 | 3000時間 |
基底型 | 燭台ネジ(E12) |
電球径 | 7 / 8 " |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2700K |
初期ルーメン | 46 |
ランプ指定 | 7C7 |
ランプ径 | 7 / 8 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | C7 |
ランプの種類 | 丸い先端 |
ルーメン | 46 |
最大全体の長さ | 2.125 " |
全体的なランプ形状 | C |
プライマリアプリケーション | 常夜灯 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 130 |
出力 | 7 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 電圧 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 出力 | 色温度 | 初期ルーメン | ランプ指定 | ランプ仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C7 CD2 | 120 | 38.625 " | 3000時間 | 4 | 2500K | 16 | 4C7 | クリア | ¥59 | ||
4C7 / BL CD2 | 120 | 38.625 " | 3000時間 | 4 | - | - | 4C7 / BL CD2 6PK | 青 | ¥769 | ||
4C7 / S CD4 | 120 | 2000時間 | 2000時間 | 4 | 2800K | - | 4C7 / S CD4 | クリア | ¥87 | ||
7C7 | 120 | 38.625 " | 3000時間 | 7 | 2700K | 36 | 7C7 | クリア | ¥46 | ||
7C7 / W | 120 | 38.625 " | 3000時間 | 7 | 2700K | 36 | 7C7 / W | ホワイト | ¥40 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。