入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 2000時間 |
平均寿命 | 2000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 2-1 / 2」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2750K |
ランプ指定 | 50R20 / PL / 1 |
ランプ径 | 2.5 " |
ランプ形状 | R20 |
ランプの種類 | リフレクター-R / BR |
配光 | 洪水 |
最大全体の長さ | 3 15 / 16 " |
全体的なランプ形状 | R |
プライマリアプリケーション | プラントライト |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 50 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。