入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 10,000時間 |
平均寿命 | 10,000時間 |
基底型 | 電話。 スライド5 |
ランプ形状 | T2 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
最大全体の長さ | 1.11 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 電話番号 |
貿易番号 | 48PSB |
電圧 | 48 |
出力 | 2.4 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 基底型 | 最大全体の長さ | 貿易番号 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48C2 / TEL | 54 " | 5000時間 | 電話。 スライド3 | 1.69 " | 48C2 | 2 | ¥76 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。