入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 1000時間 |
平均寿命 | 1000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 1-1 / 4」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2500K |
初期ルーメン | 420 |
ランプ指定 | 40T10 |
ランプ径 | 1.25 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | T10 |
ランプの種類 | チューブ |
ルーメン | 420 |
最大全体の長さ | 5.625 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
UPC | 695978044356 |
電圧 | 120 |
出力 | 40 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ルーメン | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 電圧 | 出力 | 基底型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25T10-120V | 248 | 1000時間 | 1000時間 | 5.625 " | 一般的用途 | 120 | 25 | ミディアムスクリュー(E26) | ¥588 | ||
25T10 / F CD | 244 | 1000時間 | 1000時間 | 5.625 " | ディスプレイライト | 120 | 25 | ミディアムスクリュー(E26) | - | 見積依頼
| |
15T10 | 120 | 2500時間 | 2500時間 | 5.625 " | 一般的用途 | 120 | 15 | ミディアムスクリュー(E26) | ¥172 | ||
6.6A / T10 / 1P 30W | 400 | 1000時間 | 1000時間 | 4" | 空港と飛行場 | 30 | 30 | ミディアムプリフォーカス(P28s) | ¥2,371 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。