入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 1200時間 |
平均寿命 | 1200時間 |
基底型 | ウェッジ(W2.1x9.5d) |
初期ルーメン | 32 |
ランプ形状 | S8 |
ランプの種類 | ミニチュア-S |
ルーメン | 32 |
最大全体の長さ | 2.09 " |
全体的なランプ形状 | S |
プライマリアプリケーション | ストップ、ハイマウントストップ、ターンシグナル-フロントまたはリア |
貿易番号 | 3156 NH |
UPC | 043168718981 |
電圧 | 12 |
出力 | 2 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。