入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | 燭台ネジ(E12) |
色温度 | 2500K |
初期ルーメン | 210 |
ランプ指定 | 25GC / W 12PK |
ランプ径 | 2-1 / 16」 |
ランプ仕上げ | ホワイト |
ランプ形状 | G16 1 / 2 |
ランプの種類 | グローブ |
最大全体の長さ | 3" |
全体的なランプ形状 | G |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 25 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 基底型 | 色温度 | ランプ指定 | ランプ径 | ランプ仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GM / W-PQ2 / 6 | ミディアムスクリュー(E12) | 2800K | 25GM / W | 2.125 " | 艶消し | ¥486 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。