GE LIGHTING 200A/W 白熱電球 A21 200w
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 750時間 |
平均寿命 | 750時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 2-5 / 8」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2800K |
初期ルーメン | 3405 |
ランプ指定 | 200A/W-1 12PK |
ランプ径 | 2.625 " |
ランプ仕上げ | ソフトホワイト |
ランプ形状 | A21 |
ランプの種類 | 形状 |
ルーメン | 3405 |
最大全体の長さ | 5.375 " |
全体的なランプ形状 | A |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラフサービス | いいえ |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 200 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8539228070 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 色温度 | 初期ルーメン | ランプ指定 | ランプ仕上げ | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200A / CL-1 | 2900K | 3780 | 200A / CL-1 | クリア | 3780 | ¥909 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。