入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 59 " |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | 燭台ネジ(E12) |
電球径 | 1-1 / 4」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2500K |
初期ルーメン | 136 |
ランプ指定 | 15FC CD2 6PK |
ランプ径 | 1.25 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | F10 |
ランプの種類 | 炎のヒント |
ルーメン | 136 |
最大全体の長さ | 4.375 " |
全体的なランプ形状 | F |
プライマリアプリケーション | シャンデリア |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 15 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | ランプ仕上げ | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ランプ形状 | ランプの種類 | 配光 | ルーメン | 最大全体の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25PAR36 / WFL | クリア | 2000時間 | 2000時間 | PAR36 | リフレクター-PAR | 広い洪水 | 150 | 2.75 " | - | 見積依頼
| |
15CAC CD2 | クリア | 59 " | 1500時間 | CA8 | 炎のヒント | - | 90 | 4.125 " | ¥68 | ||
6T4 1/2/1 | クリア | - | 1500時間 | T4 1/2 | チューブ | - | - | 1.875 " | ¥1,910 | ||
40R16 / CD | ソフトホワイト | 59 " | 1500時間 | R16 | リフレクター-R / BR | Spot | 240 | 3.375 " | ¥191 | ||
1000-130v | クリア | 1000時間 | 1000時間 | PS52 | 形状 | - | 23,740 | 13 " | ¥13,264 | ||
100/300 モグベース | ソフトホワイト | 1200時間 | 1200時間 | PS25D | 形状 | - | 1250/2650/3900 | 6 11 / 16 " | ¥180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。