入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メートル法のVベルト |
ベルトタイプ | SPA |
構造 | 包まれました |
業界番号 | SPA3350 |
リブ数 | 1 |
外側の長さ | 3350 mm |
温度。 範囲 | -30度から140度F |
厚さ | 10 mm |
上幅 | 13 mm |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 業界番号 | 外側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SPA3550 | SPA3550 | 3550 mm | ¥13,321 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。