GATES QD3/5V7.10 Vベルトプーリー脱着式 3溝7.1外
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
アイテム価格 | Vベルトプーリー |
5Vベルトピッチ径 | 7" |
ボアタイプ | クイック取り外し可能なブッシュボア |
ブッシングが必要 | SF |
構造 | コールテン |
シャフト径に適合します。 | 1/2" to 2-15/16" |
業界番号 | QD3 / 5V7.10 |
材料 | 鋳鉄 |
溝の数 | 3 |
外径 | 7.1 " |
止めネジが含まれています | 有り |
船の重量(kg) | 5.24 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
モデル | ブッシングが必要 | 構造 | シャフト径に適合します。 | 業界番号 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QD3 / 3V14.00 | SK | ウエブサイト | 1/2" to 2-5/8" | QD3 / 3V14.00 | 14 " | ¥110,616 | |
QD3 / 3V19.00 | SF | 腕 | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 3V19.00 | 19 " | ¥132,013 | |
QD3 / 3V6.00 | SDS | コールテン | 1/2 "から2" | QD3 / 3V6.00 | 6" | ¥40,515 | |
QD3 / 3V6.50 | SDS | コールテン | 1/2 "から2" | QD3 / 3V6.50 | 6.5 " | ¥44,380 | |
QD3 / 3V6.90 | SDS | コールテン | 1/2 "から2" | QD3 / 3V6.90 | 6.9 " | ¥45,980 | |
QD3 / 3V8.00 | SK | コールテン | 1/2" to 2-5/8" | QD3 / 3V8.00 | 8" | ¥48,709 | |
QD3 / 5V10.30 | SF | ウエブサイト | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 5V10.30 | 10.3 " | ¥96,050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。