GATES QD2/5V9.00 Vベルトプーリー脱着式 2溝9外
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
アイテム価格 | Vベルトプーリー |
5Vベルトピッチ径 | 8.9 " |
ボアタイプ | クイック取り外し可能なブッシュボア |
ブッシングが必要 | SK |
構造 | ウエブサイト |
シャフト径に適合します。 | 1/2" to 2-5/8" |
業界番号 | QD2 / 5V9.00 |
材料 | 鋳鉄 |
溝の数 | 2 |
外径 | 9" |
止めネジが含まれています | 有り |
船の重量(kg) | 6.5 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
モデル | ブッシングが必要 | 構造 | シャフト径に適合します。 | 業界番号 | アイテム価格 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QD2 / 3V10.60 | SK | 腕 | 1/2" to 2-5/8" | QD2 / 3V10.60 | Vベルトプーリー | 10.6 " | ¥62,825 | |
QD2 / 3V25.00 | SF | 腕 | 1/2" to 2-15/16" | QD2 / 3V25.00 | Vベルトプーリー | 25 " | ¥197,837 | |
QD2 / 3V5.00 | SH | コールテン | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V5.00 | Vベルトプーリー | 5" | ¥31,864 | |
QD2 / 3V5.30 | SH | コールテン | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V5.30 | Vベルトプーリー | 5.3 " | ¥33,347 | |
QD2 / 3V5.60 | SH | コールテン | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V5.60 | Vベルトプーリー | 5.6 " | ¥34,597 | |
QD2 / 3V6.00 | SH | コールテン | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V6.00 | Vベルトプーリー | 6" | ¥43,020 | |
QD2 / 3V6.50 | SDS | コールテン | 1/2 "から2" | QD2 / 3V6.50 | Vベルトプーリー | 6.5 " | ¥36,868 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。