入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパーロックブッシング |
ボルトサークル径 | 2.125 " |
ボルトサイズ | 3 / 8-16 " |
ボアブッシングシリーズ | 1615 |
ボア径 | 1" |
長さ | 1.5 " |
材料 | 鋼 |
SAEグレード | 5 |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8483902000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。