入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラル巻き金属ガスケット |
色 | 黄色と灰色の帯 |
内部径 | 6.125 " |
材料 | 金属強化 |
金属検出可能 | 有り |
外径 | 7.75 " |
温度。 範囲 | -320から950F |
厚さ | 11 / 64 " |
タイプ | ANSIクラス150ポンドフランジ |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8484200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 外径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
000505003 | 8.5 " | ANSIクラス300ポンドフランジ | ¥3,712 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。