入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジガスケット |
色 | ホワイト |
内部径 | 2.375 " |
材料 | PTFE |
マックス。 圧力 | 1200のプサイ |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 4.125 " |
温度。 範囲 | -450から500 F |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | リング |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 色 | 内部径 | 厚さ | タイプ | アイテム価格 | 材料 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37045-1102 | -450から500 F | ホワイト | 2.375 " | 1 / 8 " | リング | フランジガスケット | PTFE | 1200のプサイ | ¥4,881 | ||
37555-0102 | -100から800F | グレー | 2.375 " | 1 / 16 " | リング | フランジガスケット | 無機繊維 | 1200のプサイ | ¥439 | ||
37760-0102 | -40から400F | ブルーとオフホワイト | 2.375 " | 1 / 16 " | リング | フランジガスケット | 合成繊維 | 500のプサイ | ¥786 | ||
000502001 | -320から950F | 黄色と灰色の帯 | 2.75 " | 11 / 64 " | ANSIクラス150ポンドフランジ | スパイラル巻き金属ガスケット | 金属強化 | - | ¥1,402 | ||
000502003 | -320から950F | 黄色と灰色の帯 | 2.75 " | 11 / 64 " | ANSIクラス300/400/600ポンドフランジ | スパイラル巻き金属ガスケット | 金属強化 | - | ¥1,517 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。