GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 301097-3660Sスカイライトガード75-21 / 32インチの長さx51-5 / 8インチの幅
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 天窓ガード |
色 | イエロー |
ドームの高さ | 18 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 25 " |
インストール方法 | 所定の位置に設置 |
長さ | 75 21 / 32 " |
負荷定格 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
速度 | 111マイル |
幅(Width) | 51.625 " |
船の重量(kg) | 77.11 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 198.12 |
船幅(cm) | 137.16 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
301097-3636S | 25 " | 51.625 " | 51.625 " | ¥184,644 | |
301097-4848S | 26.5 " | 62.5 " | 62.5 " | ¥221,619 | |
301097-5454S | 32 " | 62.5 " | 62.5 " | ¥239,235 | |
301097-6060S | 30 " | 72 " | 72 " | ¥241,323 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。