入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラグスターター/グラウンド |
ボディ材質 | 銅 |
ケーブルサイズコード | 2/0 |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
ゲージ | 2/0 |
長さ | 2" |
最小導体サイズ | 2 / 0 AWG |
ねじ材 | 錫メッキ |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | 2/0圧着 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。