入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリー端子 |
カラーコード | ピンク |
接続材料 | 銅/錫 |
接続タイプ | はんだ |
ゲージ | 1および2ga。 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サブカテゴリ | カラーコード | 接続材料 | 接続タイプ | コネクタ タイプ | ゲージ | 材料 | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110N | 無し | ブラック | 銅/錫 | ひだ | ひだ | 1/0 | 錫メッキ銅 | - | ¥1,755 | ||
5350P | バッテリーアクセサリ | - | 銅 | ボルト | ポジティブ | - | 銅 | - | ¥1,661 | ||
406320N | 無し | ブラック | 銅/錫 | はんだ | はんだ | 2/0 | 錫メッキ銅 | 5 / 16 " | ¥1,850 | ||
4310N | - | ブラック | 銅/錫 | ひだ | - | 1 / 0ga。 | - | - | ¥2,371 | ||
436301N | - | ピンク | 銅/錫 | はんだ | - | 1および2ga。 | - | - | ¥4,016 | ||
4320N | - | オレンジ | 銅/錫 | ひだ | - | 2 / 0ga。 | - | - | ¥2,309 | ||
436320N | - | オレンジ | 銅/錫 | はんだ | - | 2 / 0ga。 | - | - | ¥3,805 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。