FUNNEL KING 32377ピッチャー/測定容器10リットル
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
アイテム価格 | ピッチャー/測定容器 |
容量 | 10 LTR。 |
色 | 半透明の |
演算 | 液体や乾物の正確かつ簡単な測定。 手の届きにくい場所でも使用できる長い注ぎ口が付属しています。 耐薬品性 |
タイプ | 高密度ポリエチレン |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 37.47 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
32375 | 6 LTR。 | 11.5 " | ¥6,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。