定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FULHAMFHEM10WH非常口ライト高Lmリフレクター| AG4XNG 35GK12

FULHAM FHEM10WH 非常口灯 高輝度リフレクター

在庫あり
アイテム: AG4XNG モデル: FHEM10WH相互参照:35GK12

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,108 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item非常灯 - 高ルーメンリフレクター
バッテリタイプニッケルカドミウム
緊急照明時間90分。
高さ4"
ハウジングの色ホワイト
住宅資材熱可塑性プラスチック
入力電圧120/277
ランプの種類LED製品
ランプワット0.89
長さ9"
取り付け天井/壁
ランプヘッドの数2
ランプの数2
動作温度 範囲20度から30度C
オプションのガードFHEMWG
出力電圧3.6 VDC
保証5年
ワット@ 90分0.89
幅(Width)4"

発送情報:

船の重量(kg) 0.54
船高(cm)8.26
船の長さ(cm)26.67
船幅(cm)12.7
HSコード9405616000

商品の詳細:

  • 調整可能なヘッドランプ(はい)
  • サブブランド:Firehorse

製品バリエーション

プロダクトモデル出力電圧バッテリタイプ高さ幅(Width)Itemランプの種類ランプワット長さ価格
FULHAMFHEM10W非常口ライト0.89w4インチ高さLEDNicd | AG4XNF 35GK11 FHEM10W3.6 VDCニッケルカドミウム4"4"非常灯LED製品0.899"¥8,149
FULHAMFHEM11W非常口ライト6.7w白熱灯| AG4XNH 35GK13 FHEM11W6 VDC密閉型鉛5"5"非常灯白熱6.716 "¥9,762
FULHAMFHEM12W非常口ライト1.15w5インチ高さLEDNicd | AG4XNJ 35GK14 FHEM12W3.6 VDCニッケルカドミウム5"5"非常灯LED製品1.1512 1 / 3 "¥13,842
FULHAMFHEM12WW非常口ライト1.15w5-3 / 4インチ高さLED | AG4XNK 35GK15 FHEM12WW3.6 VDCニッケルカドミウム5.75 "5.75 "非常灯LED製品1.1513 1 / 3 "¥23,942
FULHAMFHEM16W非常口ライト0.89w4-1 / 2インチ高さLED | AG4XNL 35GK16 FHEM16W3.6 VDCニッケルカドミウム4.5 "4.5 "非常灯LED製品0.8912 1 / 3 "¥9,817

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FULHAM FHEM10WH 非常口灯 高輝度リフレクター
¥10,108 /単価