FUJI ELECTRIC FRN040F1S-4U可変周波数ドライブ40HP 380-480V
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
アイテム価格 | 可変周波数ドライブ |
入力制御信号を受け入れる | 有り |
調整可能な加速時間 | 3600秒。 |
調整可能な減速時間 | 3600秒。 |
制御タイプ | キーパッド/リモート |
深さ | 8.46 " |
デジタル表示 | 有り |
タイプを表示します。 | LED製品 |
表示 | RPM |
ダイナミックブレーキ | 有り |
エンクロージャー | NEMA 1 |
高さ | 15.75 " |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力相AC | 3 |
入力電圧 | 380-480 VAC |
キーパッドのロックアウト | 有り |
最大HP | 40 |
最大出力アンペア | 47 |
出力周波数範囲 | 0.1 Hzまで120 |
出力電圧 | 380-480 VAC |
保護 | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 |
スタート/ストップコントロール | プログラム対応 |
始動トルク | 視聴者の38%が |
トルク@ 1 Hz | 視聴者の38%が |
幅(Width) | 9.84 " |
船の重量(kg) | 13.22 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | CN |
モデル | 最大出力アンペア | 深さ | タイプを表示します。 | 出力電圧 | 保護 | 始動トルク | 幅(Width) | エンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN0011C2S-4U | 9 | 5.47 " | LED製品 | 380-460 VAC | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | - | 5.51 " | IP20 | ¥148,223 | |
FRN003F1S-4U | 4.3 | 6.42 " | LED製品 | 380-480 VAC | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 視聴者の38%が | 5.91 " | NEMA 1 | ¥184,911 | |
FRN005F1S-4U | 7.1 | 6.42 " | LED製品 | 380-480 VAC | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 視聴者の38%が | 5.91 " | NEMA 1 | ¥209,100 | |
FRN007F1S-4U | 9.9 | 6.42 " | LED製品 | 380-480 VAC | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 視聴者の38%が | 5.91 " | NEMA 1 | ¥243,763 | |
FRN030F1S-4U | 35 | 8.46 " | LED製品 | 380-480 VAC | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 視聴者の38%が | 9.84 " | NEMA 1 | ¥536,766 | |
FRN050F1S-4U | 57 | 10.04 " | LED製品 | 380-480 VAC | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 視聴者の38%が | 12.6 " | NEMA 1 | ¥695,427 | |
FRN060F1S-4U | 67 | 10.04 " | LED製品 | 380-480 VAC | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 視聴者の38%が | 12.6 " | NEMA 1 | ¥828,826 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。