定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

富士電機 FRN0011E2S-7GB 可変周波数ドライブ、最大 3 個HP、1 入力相 AC、230 VAC 入力電圧 | CD3TNF 482J67

FUJI ELECTRIC FRN0011E2S-7GB可変周波数ドライブ、最大3 HP、1入力相AC、230VAC入力電圧

在庫あり
アイテム: CD3TNF モデル:FRN0011E2S-7GB相互参照:482J67

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥132,404 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item可変周波数ドライブ
入力制御信号を受け入れる0-10VDC、4-20mA
調整可能な加速時間0.01〜6000秒
調整可能な減速時間0.01〜6000秒
深さ5.63 "
デジタル表示はい
タイプを表示します。LED製品
表示駆動電圧
ダイナミックブレーキ内部ブレーキチョッパー回路
エンクロージャーNEMA 1
高さ5.51 "
入力周波数50 / 60Hz
入力相AC1
入力電圧230 VAC
キーパッドのロックアウトはい
最大HP3
最大出力アンペア11
出力周波数範囲0 Hzまで400
出力電圧230 VAC
保護IP20
スタート/ストップコントロールプログラム対応
始動トルク視聴者の38%が
トルク@ 1 Hz視聴者の38%が
幅(Width)5.51 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.3

製品バリエーション

プロダクトモデル保護深さ高さ始動トルク幅(Width)入力周波数入力電圧最大HP価格
富士電機 PNL002F1/1-20U-21BDXX 可変周波数ドライブ 2 馬力 208vac | AD9QBF 4UAK8 PNL002F1/1-20U-21BDXX過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障16.09 "53 "視聴者の38%が12.46 "60 Hz208 VAC2¥560,490
富士電機 PNL010F1/1-23U-21BDXX 可変周波数ドライブ 10 馬力 230vac | AD9QBK 4UAL3 PNL010F1/1-23U-21BDXX過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障16.09 "53 "視聴者の38%が12.46 "60 Hz230 VAC10¥695,750
富士電機 PNL015F1/1-23U-21BDXX 可変周波数ドライブ 15 馬力 230vac | AD9QBL 4UAL4 PNL015F1/1-23U-21BDXX過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障16.09 "59 "視聴者の38%が16.46 "60 Hz230 VAC15¥821,293
富士電機 PNL020F1/1-23U-21BDXX 可変周波数ドライブ 20 馬力 230vac | AD9QBM 4UAL5 PNL020F1/1-23U-21BDXX過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障16.09 "59 "視聴者の38%が16.46 "60 Hz230 VAC20¥921,727
富士電機 PNL002F1/1-46U-21BDXX 可変周波数ドライブ 2 馬力 460vac | AD9QBN 4UAL6 PNL002F1/1-46U-21BDXX過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障16.09 "53 "視聴者の38%が12.46 "60 Hz460 VAC2¥560,490
富士電機 PNL010F1/1-46U-21BDXX 可変周波数ドライブ 10 馬力 460vac | AD9QBT 4UAN1 PNL010F1/1-46U-21BDXX過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障16.09 "53 "視聴者の38%が12.46 "60 Hz460 VAC10¥636,624
富士電機 PNL015F1/1-46U-21BDXX 可変周波数ドライブ 15 馬力 460vac | AD9QBU 4UAN2 PNL015F1/1-46U-21BDXX過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障16.09 "53 "視聴者の38%が12.46 "60 Hz460 VAC15¥690,081

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FUJI ELECTRIC FRN0011E2S-7GB可変周波数ドライブ、最大3 HP、1入力相AC、230VAC入力電圧
¥132,404 /単価