FUJI ELECTRIC DB110-4C 460v メガ用ブレーキ抵抗器
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
アイテム価格 | 制動抵抗器、460V MEGA |
深さ | 18 " |
高さ | 36.5 " |
幅(Width) | 29. |
船の重量(kg) | 30.84 |
船高(cm) | 92.71 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8533210080 |
原産国 | JP |
モデル | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DB0.75-2C | 2.64 " | 12.2 " | ブレーキ抵抗器 | 2.52 " | ¥19,193 | |
DB0.75-4C | 2.64 " | 12.2 " | ブレーキ抵抗器 | 2.52 " | ¥27,586 | |
DB2.2-2C | 3.7 " | 13.58 " | ブレーキ抵抗器 | 2.99 " | ¥33,694 | |
DB2.2-4C | 2.64 " | 18.5 " | ブレーキ抵抗器 | 2.52 " | ¥36,801 | |
DB3.7-2C | 3.7 " | 13.58 " | ブレーキ抵抗器、230V MINI、MULTI | 2.99 " | ¥34,741 | |
DB3.7-4C | 2.64 " | 18.5 " | ブレーキ抵抗器、460V MINI、MULTI | 2.52 " | ¥53,666 | |
DB5.5-2C | 2.66 " | 17.52 " | 制動抵抗器、230V MULTI、MEGA | 3.54 " | ¥70,471 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。