FUJI ELECTRIC BU55-4C ブレーキユニット 100 125 馬力 460v メガ
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
アイテム価格 | ブレーキユニット、100 & 125 HP、460V MEGA |
深さ | 6.3 " |
高さ | 11.02 " |
幅(Width) | 9.06 " |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BU55-2C | ブレーキユニット、100 & 125 HP 230V MEGA | ¥582,096 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。