FSI F-HVF210 石油間接燃焼空気ヒーター 205000 Btu
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
アイテム価格 | オイル間接燃焼式エアヒーター |
BTU | 205000 |
高さ | 38 " |
長さ | 69 " |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 81.65 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 175.26 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8415820120 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。