FSI F-EM-262A 点滴ポール付きポータブル医療現場用簡易ベッド
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
アイテム価格 | 点滴ポール付きポータブル医療現場用簡易ベッド |
色 | 青 |
高さ | 15 " |
長さ | 83 " |
材料 | 金属/布地 |
重量容量 | 350ポンド |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 16.33 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 9402900020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 重量容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-EM-560A-HBSR | 30 " | 点滴ポール付き医療現場用簡易ベッド | 550ポンド | 33 " | ¥217,857 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。