FSI DAT2525S 除染シャワー 1系統 156×84×96
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
アイテム価格 | インフレータブル除染シャワー |
色 | FSIブルー |
1行の大量の死傷者 | |
注ぐ速さ | 8 gpm |
高さ | 96 " |
流入口継手サイズ | 3/4 "GHT |
長さ | 156 " |
材料 | PVC /ナイロン |
シャワーヘッド素材 | ナイロン |
空の重量 | 180ポンド |
幅(Width) | 84 " |
船の重量(kg) | 81.65 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。