入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダクトラップ |
約「R」値 | 6 |
色 | シルバー |
ジャケット素材 | ホイル |
長さ | 15ft。 |
材料 | グラスファイバー |
温度。 範囲 | 35〜250度F |
厚さ | 2" |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 1.25 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3919905060 |
プロダクト | モデル | 材料 | 温度。 範囲 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF55 | ほうれんそう | 35〜150度F | 1" | ¥7,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。