APPROVED VENDOR 13P424背面パネル98-19 / 32長さx48インチHグレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックパネル |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
高さ | 48 " |
長さ | 98.593 |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 48 " |
全幅 | 98.593 |
スパン | 93 " |
船の重量(kg) | 10 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。