入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ断熱ラップ |
約「R」値 | 1.6 |
で使用するため | ホットパイプとコールドパイプ |
長さ | 25ft。 |
材料 | グラスファイバー |
温度。 範囲 | 0〜250度F |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 3919905060 |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP42X / 16 | 25ft。 | ガラス繊維とホイル | 1" | 3" | ¥3,208 | ||
CF42X | 25ft。 | 綿とホイル | 1" | 3" | ¥3,954 | ||
FV15H | 15ft。 | 泡とホイル | 1 / 8 " | 2" | ¥2,337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。